Eriks
FACOM

FACOM Verstelbare moersleutel, 115A Serie, 30-200mm WD

  • ERIKS:23444983
  • Fabrikant:3148511336410
Image 1
115A - MODEL LOODGIETERSSLEUTEL
-Capaciteit: van 10 tot 200 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 204,42/ stukexcl. btw

€ 247,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
115A
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
550 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
1900 g
Sleutelwijdte klein
30 mm
Sleutelwijdte groot
200 mm