€ 140,93/ stukexcl. btw
€ 170,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 115A |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 360 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 800 g |
Sleutelwijdte klein | 20 mm |
Sleutelwijdte groot | 100 mm |