Eriks
FACOM

FACOM Verlengstuk - S.215RC - Verlengstuk 1/2" L=250mm

  • ERIKS:23443822
  • Fabrikant:3148510579542
Image 1
• Totale veiligheid.• Dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop.• Deze veiligheid en de onmiddellijke ontgrendeling door verschuiving van de gekartelde ring bieden de gebruiker een zeer groot gebruikscomfort.• Totale vergrendeling : te gebruiken op doppen met een kogelgroef.
Opslaan in lijst

€ 28,86/ stukexcl. btw

€ 34,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/2
Lengte
250 mm