Eriks
FACOM

FACOM Verlengstuk - R.217RC - Verlengstukken met vergrendeling 1/4" L=250mm

  • ERIKS:23443602
  • Fabrikant:3148510526904
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Vergrendeling voorkomt verlies van doppen & accessoires volledige vergrendeling door gebruik van kogel en veerplaat. Kan worden gebruikt met alle 1/4" doppen en ook met alle serie 1 bits via R.235.
-Uitvoering: gesatineerd verchroomd met gefosfateerde borging.
Opslaan in lijst

€ 25,49/ stukexcl. btw

€ 30,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.RC
Aansluitmaat
1/4
Lengte
250 mm