•Asymmetrisch gevormde veerschotels: geeft de mogelijkheid de veer bij de buitenste windingen te grijpen, deze vorm vergroot de nuttige slag van de veer, hetgeen bijzonder effectief is voor de nieuwe generatie veren die een gering aantal windingen hebben.•Een scharnier aan de bevestiging van de spanner geeft de mogelijkheid de veerschotel aan de kromming van de winding aan te passen.•Nieuw ontwerp, directe vertakking van de veer zorgt voor snelle plaatsing.•Geschikt voor diameters van 100 tot 215 mm.•Zonder aanpassingen geschikt voor alle U.89-spanners.diameter: 6,6 kg.