Eriks
FACOM

FACOM Universele schuifmaat met inwendige bekken, 1/50 mm, 150mm

  • ERIKS:23445902
  • Fabrikant:3148512042600
Image 1
DIN 862.• Klasse 0.• Nauwkeurigheid 1/50e - 0,02 mm.• Binnenmeting, buitenmeting, dieptemeting.• Liniaal van roestvrijstaal - mat.• Hardheid van de liniaal : minimaal 40 HRc.• Platte meter.• Nonius met geleider voor een betere instelling van de schroef.• Duurzaamheid van de nonius : minimaal 20000 cycli.• Schroef om de nonius vast te zetten.• Geleverd in koffer met conformiteitscertificaat.
Opslaan in lijst

€ 104,28/ stukexcl. btw

€ 126,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Meetbereik
van 0 tot 150 mm