Eriks
FACOM

FACOM U.46PL - Verstelbare oliefiltersleutel 105-145mm vrachtwagens

  • ERIKS:23443983
  • Fabrikant:3148510701813
Image 1
U46
-Bandsleutel voor personenauto`s.
Max. lengte.: 260 mm (voor filters met een diam. van: 65 --> 105 mm).

U46PL
-Bandsleutel voor vrachtwagens en landbouwwerktuigen.
Voor filters met een diam. van: 105 --> 145 mm.
Max. lengte.: 300 mm.
Reserveband U.46APL2 voor oliefiltersleutel.
Opslaan in lijst

€ 54,66/ stukexcl. btw

€ 66,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
U.46
Gewicht
310 g