Eriks
FACOM

FACOM U.20B - Trekker 3-armig 25-260mm

  • ERIKS:23443942
  • Fabrikant:3148510667201
Image 1
BUITENTREKKER MET LANGE BEKKEN
-Veiligheid: de bekken worden met de centrale moer op het rollager in de juiste positie gehouden.
-De trekker kan niet van het rollager losraken.
-Spindel met krachtbegrenzer.
-Een borgpen breekt bij overschrijding van het toegestane koppel.
-Spindel met 2 reserve borgpennen.
-Set van 3 reserve borgpennen: U.306-24J3.
-Uitgerust met een ring tegen meedraaien U.20-12.
-De ring beschermt de schroef wanneer er een stang gebruikt wordt, om te voorkomen dat de trekker meedraait.
-Verstelbaar hulpstuk: slaggewicht U.2.
Opslaan in lijst

€ 332,71/ stukexcl. btw

€ 402,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM