Eriks
FACOM

FACOM Trekkerset met 4 sets bekken U.312HJ4 - 260mm

  • ERIKS:23448923
  • Fabrikant:3148517710320
Image 1
• Set bestaande uit :- een hydraulische vijzel 10 ton (100 kN) U.312-01 + geleidebit U.312-02 + set van 2 verlengstukken U.312-03.- een behuizing voor 2 of 3 klauwen U.312-04 + centreerschroef U.312-04-01 + set van 3 schroeven/moeren U.312-04-02.- 3 klauwen voor extern aangrijpen U.312G110 : capaciteit: 45 tot 85 mm; max. bereik : 110 mm.- 3 klauwen voor extern aangrijpen U.312G160 : capaciteit: 80 tot 170 mm; max. bereik : 160 mm.- 3 klauwen voor extern aangrijpen U.312G210 : capaciteit: 90 tot 210 mm; max. bereik : 210 mm.- 3 klauwen voor extern aangrijpen U.312G260 : capaciteit: 110 tot 270 mm; max. bereik : 260 mm.• Geleverd in kunststof koffer U.312VAL, afmetingen : 565 x 412 x 105 mm.Gewicht : 14,4 kg.
Opslaan in lijst

€ 1.147,28/ stukexcl. btw

€ 1.388,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM