• Set bestaande uit :- een hydraulische vijzel 10 ton (100 kN) U.312-01 + geleidebit U.312-02 + set van 2 verlengstukken U.312-03.- Een behuizing voor 2 of 3 bekken U.312-04 + centreerschroef U.312-04-01 + set van 3 schroeven/moeren U.312-04-02.- 3 klauwen voor extern aangrijpen U.312G160 : capaciteit : 80 tot 170 mm; max. bereik : 160 mm.- 3 klauwen voor extern aangrijpen U.312G210 : capaciteit : 90 tot 210 mm; max. bereik : 210 mm.- 3 klauwen voor extern aangrijpen U.312G260 : capaciteit : 110 tot 270 mm; max. bereik : 260 mm.• Geleverd in kunststof koffer U.312VAL, afmetingen : 565 x 412 x 105 mm.