Eriks
FACOM

FACOM Trekkerset "mechanica" U.103A

  • ERIKS:23446628
  • Fabrikant:3148515241628
Image 1
• Met deze complete set kunnen alle voorkomende lagers worden losgetrokken met middelgrote kracht.• Set bestaande uit :- U.35L (capaciteit 15 tot 75 mm) en U.34 (capaciteit 40 tot 80 mm) : buitentrekkers met brede bekken.- U.51B : binnentrekker voor lagers (capaciteit 32 tot 70 mm).- U.40 : steun.- U.33A : vijzel 30 ton.• Geleverd in een metalen Koffer BT.108 met inlay PL.195A.
Opslaan in lijst

€ 1.573,85/ stukexcl. btw

€ 1.904,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM