Eriks
FACOM

FACOM Trekkerset "mechanica" U.102T

  • ERIKS:23446627
  • Fabrikant:3148515240997
Image 1
• Set bestaande uit :- U.32T2-8 : trekker met verschuifbare bekken, 2 ton, en een set lange bekken; bereik P1 : 85 mm, P2: 185 mm.- U.32T6-20 : trekker met verschuifbare bekken, 6 ton, en een set lange bekken; bereik P1 : 140 mm, P2: 280 mm.- U.53T2 : mestrekker (capaciteit 15 tot 110 mm).- U.33A : vijzel 30 ton.• Geleverd in een metalen Koffer BT.108 met inlay PL.287 en PL.288.
Opslaan in lijst

€ 1.197,39/ stukexcl. btw

€ 1.448,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM