• Set bevat :- 1 buitentrekker met bekken = U.306A140 (capaciteit 7 tot 140 mm).- 2 sets van 3 lange bekken voor buitentrekker = U.306G10 (capaciteit 10 tot 180 mm) en U.306G15 (capaciteit 20 tot 260 mm).- 2 sets van 3 lange bekken voor binnentrekker = U.306G2 (capaciteit 23 tot 130 mm) en U.306G20 (capaciteit 60 tot 170 mm).- 1 lange spindel met eindstuk U.306-3- 1 steun U.40 (montage met ring en moer U.306A1, inbegrepen in de set).- 1 slaggewicht U.306M.• Gemonteerd op een wandbord PK.1.