Eriks
FACOM

FACOM Trekker voor ruitenwisserarmen CR.D10

  • ERIKS:23448240
  • Fabrikant:3148517038318
Image 1
•Een enkel product om aan een maximaal aantal voertuigen te werken.•Met het verbindingsstuk werkt de CR.D10 in op de armen met ingebouwde sproeier.•Elke klauw kan worden verwijderd om een betere greep te hebben op de arm.•Gewicht met het verbindingsstuk: 195 g.•Uitvoering: verchroomd dwarsstuk en klauwen, zwarte schroef.•Geleverd met een technische handleiding.
Opslaan in lijst

€ 76,63/ stukexcl. btw

€ 92,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM