Eriks
FACOM

FACOM Transmissiekrik voor onderd. tot 500kg

  • ERIKS:14069381
  • Fabrikant:3662424060199
Image 1
Geleverd met een steunblok van schuim, omkeerbare korf.
Voorzien van een oog voor een steunketting
Max. belasting 500 kg
Min. hoogte: 1160 mm
Max. hoogte: 1960 mm
Wielbasis van het pootgedeelte: 530 x 590 mm
CE conform
Opslaan in lijst

€ 424,62/ stukexcl. btw

€ 513,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM