Eriks
FACOM

FACOM TORX-sleutelset, 89S Serie

  • ERIKS:12379612
  • Fabrikant:3148519133523
Image 1
-Voldoet aan de Torx® en Resistorx® specificaties.
-Inbussleutels in een compacte houder met open klappende vleugel, waarin de gewenste maat snel wordt gevonden. -
Sets verkrijgbaar met 4 soorten inbussleutels: - 89: Torx® inbussleutels. - 89L: Lange Torx® inbussleutels. - 89R: Resistorx® inbussleutels. - 89S: Lange Torx® inbussleutels - kogelkop.
Opslaan in lijst

€ 50,93/ stukexcl. btw

€ 61,63incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89S
Type
TORX Key Set
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
TORX-sleutelset
Gewicht
260 g