Eriks
FACOM

FACOM TORX-sleutelset, 89 Serie

  • ERIKS:23444911
  • Fabrikant:3148511267332
Image 1
-Voldoet aan de Torx® en Resistorx® specificaties. Inbussleutels in een compacte houder met open klappende vleugel, waarin de gewenste maat snel wordt gevonden. Sets verkrijgbaar met 4 soorten inbussleutels: - 89: Torx® inbussleutels. - 89L: Lange Torx® inbussleutels. - 89R: Resistorx® inbussleutels. - 89S: Lange Torx® inbussleutels - kogelkop
- 89 Torx-inbussleutels. • 89L Lange Torx-inbussleutels. • 89R Resistorx-inbussleutels. • 89S Lange Torx
Opslaan in lijst

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89
Type
TORX Key Set
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
TORX-sleutelset
Gewicht
230 g