Eriks
FACOM

FACOM TORX schroevendraaier - ATX10X75 - 10x75mm

  • ERIKS:13629053
  • Fabrikant:3662424097539
Image 1
ATX - PROTWIST® SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX® SCHROEVEN
Conform de Torx® specificaties. Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
ATXRP - PROTWIST® SCHROEVENDRAAIERS VOOR TORX PLUS® SCHROEVEN
Conform de Tamper Resistant Torx Torx Plus® specificaties.
ATXR - PROTWIST® SCHROEVENDRAAIERS VOOR RESISTORX® SCHROEVEN
Conform de Resistorx® specificaties.
-Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
-“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
-Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
-Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
-Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM