Eriks
FACOM

FACOM TORX-schroevendraaier, 89TX Serie, 63 mm Beenlengte kortste deel

  • ERIKS:13225121
  • Fabrikant:3662424029332
Image 1
Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.
De geplooide "roterende" kabeloplossing, geselecteerd en getest door FACOM, handhaaft de ergonomie van de gebruiker.
Ergonomisch gevormde handgreep voor efficiënt gebruik van beide kanten van de sleutel.
Uitvoering: gekorreld verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 18,14/ stukexcl. btw

€ 21,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89TX
Type
TORX Spinner
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
10
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
TORX-schroevendraaier
Gewicht
35 g
Beenlengte kortste deel
63