Eriks
FACOM

FACOM Terugslagloze hamer - 216.50 - Terugstootloze hamer uit één stuk 50mm

  • ERIKS:23445206
  • Fabrikant:3148511489833
Image 1
216 - TERUGSTOOTLOZE MOKERS UIT ÉÉN STUK
-Terugstootloze moker, gevuld met minuscule stalen kogeltjes.
-Kop en steel van staal, in polyurethaan gegoten.
-Slagvlak met hardheid shore D45 ±5.
-Ergonomisch handvat van PVC.
Opslaan in lijst

€ 106,31/ stukexcl. btw

€ 128,64incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
216
Gewicht
888 g
Diameter
50 mm
Lengte
308 mm