Eriks
FACOM

FACOM Terugslagloze hamer - 212A.60 - met verwisselbare hamerdoppen 60mm

  • ERIKS:23445187
  • Fabrikant:3148511484906
Image 1
-Steel van glasvezel. Stalen kop.
-Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid shore D74 ±5.
-Ergonomisch handvat van PVC.
-Uitvoering: zwarte epoxy.
-Reserve hamerdop: 212.E35 t/m E60.
Opslaan in lijst

€ 86,33/ stukexcl. btw

€ 104,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
112A
Gewicht
1700 g
Diameter
60 mm
Lengte
145 mm