Eriks
FACOM

FACOM Terugslagloze hamer - 212A.50 - met verwisselbare hamerdoppen 50mm

  • ERIKS:23445186
  • Fabrikant:3148511484807
Image 1
-Steel van glasvezel. Stalen kop.
-Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid shore D74 ±5.
-Ergonomisch handvat van PVC.
-Uitvoering: zwarte epoxy.
-Reserve hamerdop: 212.E35 t/m E60.
Opslaan in lijst

€ 50,93/ stukexcl. btw

€ 61,63incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
112A
Gewicht
1200 g
Diameter
50 mm
Lengte
120 mm