Eriks
FACOM

FACOM Terugslagloze hamer - 212A.40 - met verwisselbare hamerdoppen 40mm

  • ERIKS:23445185
  • Fabrikant:3148511484708
Image 1
-Steel van glasvezel. Stalen kop.
-Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid shore D74 ±5.
-Ergonomisch handvat van PVC.
-Uitvoering: zwarte epoxy.
-Reserve hamerdop: 212.E35 t/m E60.
Opslaan in lijst

€ 41,71/ stukexcl. btw

€ 50,47incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
112A
Gewicht
840 g
Diameter
40 mm
Lengte
117 mm