Eriks
FACOM

FACOM Telescopische spiegel 834B.RTIR Led

  • ERIKS:13287275
  • Fabrikant:3662424036224
Image 1
Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere zones.Spiegel van krasbestendig glas.Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel.Eenvoudig instelbare scharniering en blokkering d.m.v. een schroef.Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, dieselolie...Max. lengte 850 mm."
Opslaan in lijst

€ 31,15/ stukexcl. btw

€ 37,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM