Eriks
FACOM

FACOM Tas voor klein onderhoud BV.16

  • ERIKS:23446194
  • Fabrikant:3148513397167
Image 1
• Materiaal bestand tegen koolwaterstoffen.• Dubbele ritssluiting afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd).• A4-documentenvak.• Opbergmogelijkheid voor 29 stuks gereedschap en een versterkt vak voor meetapparatuur van max. 220 x 120 x 50 mm, of een Kofferje.• Maximale belastbaarheid: 10 kg.• Stijve zijkanten voor een goede ondersteuning van het gereedschap.• Afmetingen : 440 x 315 x 75 mm.
Opslaan in lijst

€ 127,84/ stukexcl. btw

€ 154,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM