Eriks
FACOM

FACOM Tangenset, MODM Serie, Set van 3

  • ERIKS:13507175
  • Fabrikant:3662424090387
Image 1
Draadstriptang 194A.17CPE, Vergrendelbare dubbele scharnier-multigriptang 181A.25CPE, Grote capaciteit griptang 500A
Opslaan in lijst

€ 125,13/ stukexcl. btw

€ 151,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MODM
Type
Pliers Set
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.543 kg
Type
Tangen set
Hoogte
45 mm
Lengte
188 mm