Eriks
FACOM

FACOM Tangenset - CPE.A1PB - Set met 4 tangen

  • ERIKS:14236150
  • Fabrikant:3662424090479
Image 1
Hoogwaardige diagonale zijkniptang (160 mm) - 192A.16CPE, Hoogwaardige verstelbare multigriptang - 180A.CPE, Lange halfronde platbektang - 185A.20CPE
Opslaan in lijst

€ 113,58/ setexcl. btw

€ 137,43incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
CPE
Type
Combination Plier Set
Totaal aantal gereedschappen
4
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.926 kg
Type
Combinatietangenset
Lengte
860 mm