Eriks
FACOM

FACOM Tang - 185A.20.CPE - Tang met lange halfronde bekken CPE

  • ERIKS:13380789
  • Fabrikant:3662424087325
Image 1
185A-195A.CPE - TANGEN MET HALFRONDE BEKKEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Smalle, fijn gegroefde bekken en voorzien van een pijpklem en een zijdelingse draadknipper.
-Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad (max. 1.6mm, 160 kg/mm²).
*185: Rechte bekken.
*195: 40° Gebogen bekken.
-Uiterst sterke koolstofstaal legering, inductie geharde snijvlakken.
-Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- --Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
-Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig.
Opslaan in lijst

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
185A-195A.CPE
Lengte
200 mm
Gewicht
192 g