Eriks
FACOM

FACOM Tang 1000V halfronde bekken

  • ERIKS:23445123
  • Fabrikant:3148511448519
Image 1
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745, NF EN 6090.• Model met draadknipper.• De binnenvlakken van de bekken zijn gegroefd voor optimale grip.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering: gebruneerde kop.
Opslaan in lijst

€ 66,56/ stukexcl. btw

€ 80,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
170 mm
Vorm
Rechte bek
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja