Eriks
FACOM

FACOM T-inbussleutel met schuifstang, 84TCD Serie, 8 mm WD, 122 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12940619
  • Fabrikant:3662424012259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,31/ stukexcl. btw

€ 29,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TCD
Type
Sliding T key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
250 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
T-inbussleutel met schuifstang
Gewicht
219 g
Beenlengte kortste deel
122
Beenlengte langste deel
250