Eriks
FACOM

FACOM T-inbussleutel met schuifstang, 84TCD Serie, 6 mm WD, 99 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12940618
  • Fabrikant:3662424012273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,61/ stukexcl. btw

€ 27,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TCD
Type
Sliding T key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
6 mm
Lengte
215 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
T-inbussleutel met schuifstang
Gewicht
117 g
Beenlengte kortste deel
99
Beenlengte langste deel
215