Eriks
FACOM

FACOM T-inbussleutel met schuifstang, 84TCD Serie, 5 mm WD, 87 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12940617
  • Fabrikant:3662424012266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,15/ stukexcl. btw

€ 24,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TCD
Type
Sliding T key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
195 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
T-inbussleutel met schuifstang
Gewicht
76 g
Beenlengte kortste deel
87
Beenlengte langste deel
195