Eriks
FACOM

FACOM T-inbussleutel met schuifstang, 84TCD Serie, 4 mm WD, 76 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12940616
  • Fabrikant:3662424012242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,98/ stukexcl. btw

€ 22,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TCD
Type
Sliding T key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
175 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
T-inbussleutel met schuifstang
Gewicht
47 g
Beenlengte kortste deel
76
Beenlengte langste deel
175