Eriks
FACOM

FACOM T-greep inbussleutel, 84TC Serie, 4 mm WD, 90 mm Korte poot

  • ERIKS:23444875
  • Fabrikant:3148511255827
Image 1
6-kantprofiel aan de 3 uiteinden. Uitvoering : verchroomd, uiteinden gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 18,21/ stukexcl. btw

€ 22,03incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TC
Type
T-Spinner Hexagonal Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
180 mm
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
T-greep inbussleutel
Gewicht
63 g
Beenlengte kortste deel
90
Beenlengte langste deel
180
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schroevendraaier met T-greep binnenzeskant 4x200mm

  • Eriks:23064689
  • Manufacturer:4317784093736
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment