Eriks
FACOM

FACOM T-greep inbussleutel, 84TC Serie, 2 mm WD, 62.5 mm Korte poot

  • ERIKS:23449609
  • Fabrikant:3148518026017
Image 1
6-kantprofiel aan de 3 uiteinden. Uitvoering : verchroomd, uiteinden gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 16,43/ stukexcl. btw

€ 19,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TC
Type
T-Spinner Hexagonal Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
2 mm
Lengte
125 mm
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
T-greep inbussleutel
Gewicht
22 g
Beenlengte kortste deel
62.5
Beenlengte langste deel
125