Eriks
FACOM

FACOM T-greep inbussleutel, 84TC Serie, 10 mm WD, 150 mm Korte poot

  • ERIKS:23444879
  • Fabrikant:3148511255902
Image 1
6-kantprofiel aan de 3 uiteinden. Uitvoering : verchroomd, uiteinden gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 28,02/ stukexcl. btw

€ 33,90incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TC
Type
T-Spinner Hexagonal Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
300 mm
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
T-greep inbussleutel
Gewicht
440 g
Beenlengte kortste deel
150
Beenlengte langste deel
300