Eriks
FACOM

FACOM Stillson-pijptang, lengte 8"

  • ERIKS:23447830
  • Fabrikant:3148516740212
Image 1
-Capaciteit: 0 tot 102 mm; 0 tot 3" 1/2.
-Bijzonder robuuste sleutel, vertanding gehard tot 55 HRc.
-Klemt goed vast door nauwkeurige afwerking van schroefdraad en rol, ligt goed in de hand.
Opslaan in lijst

€ 20,51/ stukexcl. btw

€ 24,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
131A
Gewicht
280 g
Materiaal
Gietijzer