Eriks
FACOM

FACOM Steeksleutel, 46 AVSE Serie, Geïsoleerd 1000 V, Metrisch, 18mm WD

  • ERIKS:23444474
  • Fabrikant:3148511055045
Image 1
Sleutel 46 is gebaseerd op de ringsteeksleutel serie 40 en is:
Sterk: de specifieke thermische behandeling en oliebadharding garanderen een harde binnenkern zonder dat het gereedschap bros wordt of vervormd.
Betrouwbaar en veilig : de FACOM-toleranties voor de maatvoering zijn nog strenger dan de normen.
Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.
Opslaan in lijst

€ 29,95/ stukexcl. btw

€ 36,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
46 AVSE
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
18 mm
Lengte
160 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Metaal
Gewicht
135 g
Norm
DIN 3114
Sleutelwijdte klein
18 mm