€ 29,95/ stukexcl. btw
€ 36,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 46 AVSE |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 155 mm |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Metaal |
Gewicht | 120 g |
Norm | DIN 3114 |
Sleutelwijdte klein | 17 mm |
Dikte | 12 |