Eriks
FACOM

FACOM Steeksleutel, 45 Serie, Metrisch, 46mm WD

  • ERIKS:23444457
  • Fabrikant:3148511052006
Image 1
Enkelvoudige steeksleutels: de vork is dikke voor zeer hoge aanhaalkoppels. Voorbeelden: openbare werken, werkzaamheden aan spoorwegen en schepen, landbouw, olieplatforms, metalen constructies
Ophangoog aan het einde van de steel: om de sleutels op een paneel te plaatsen of op te hangen om verlies of vallen te voorkomen
Vork 15° gebogen
Metrische maten: van 30 tot 75 mm
Uitvoering: gebruneerd
Opslaan in lijst

€ 25,46/ stukexcl. btw

€ 30,81incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
45
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
46 mm
Lengte
370 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
1000 g
Norm
DIN 894
Sleutelwijdte klein
46 mm
Dikte
15.5