Eriks
FACOM

FACOM Steeksleutel, 45 Serie, Metrisch, 34mm WD

  • ERIKS:23444453
  • Fabrikant:3148511051405
Image 1
Enkelvoudige steeksleutels: de vork is dikke voor zeer hoge aanhaalkoppels. Voorbeelden: openbare werken, werkzaamheden aan spoorwegen en schepen, landbouw, olieplatforms, metalen constructies
Ophangoog aan het einde van de steel: om de sleutels op een paneel te plaatsen of op te hangen om verlies of vallen te voorkomen
Vork 15° gebogen
Metrische maten: van 30 tot 75 mm
Uitvoering: gebruneerd
Opslaan in lijst

€ 21,39/ stukexcl. btw

€ 25,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
45
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
34 mm
Lengte
270 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
570 g
Norm
DIN 894
Sleutelwijdte klein
34 mm
Dikte
12