€ 22,61/ stukexcl. btw
€ 27,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 45 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 41 mm |
Lengte | 335 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 860 g |
Norm | ISO 4229 |
Sleutelwijdte klein | 41 mm |