€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 34 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 1/2 in |
Lengte | 120 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 35 g |
Norm | ASME B107.100 |
Sleutelwijdte klein | 12 mm |