Eriks
FACOM

FACOM Steeksleutel - 31.16X17 - Extra dunne steeksleutel 16x17mm

  • ERIKS:23444247
  • Fabrikant:3148510970806
Image 1
31 - EXTRA PLATTE STEEKSLEUTELS, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
-Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat.
-Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren.
-15° gebogen koppen.
-Metrische maten: van 6 tot 24 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
31
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
250 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
140 g
Norm
ISO 3318
Sleutelwijdte klein
16 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm