Eriks
FACOM

FACOM Soldeerpunten voor Facom 1075.hs (3 st.)

  • ERIKS:13210088
  • Fabrikant:3662424066139
Image 1
Temperatuur van de tip: 250°C - 550° C
Toorts: 1100° C
Maximale temperatuur: 1300° C
Piëzo ontsteking
Brandstof capaciteit: 10 ml
Gebruiksduur (één laadbeurt) 55 min op halve power
Opwarmtijd: 40 sec
Vermogen: 24 Watt
Lengte afmetingen:
met dop: 198 mm
met tip: 189 mm
met warmte blazer: 181 mm
Hervulbaar met butaangas (bout wordt leeg geleverd)
4 soldeerpunten: 1075.HS
1 soldeerhouder: 1075.HD.
Gewicht (gevuld): 0,073 kg
Opslaan in lijst

€ 43,71/ stukexcl. btw

€ 52,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM