Eriks
FACOM

FACOM Sls Pince Coupante Diagonale 160Mm

  • ERIKS:13575480
  • Fabrikant:3662424028328
Image 1
Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt. De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: pianodraad, zachte draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²).
Minimale inspanning bij het knippen dankzij een grote hefboomarm en een verschoven as.
Lange levensduur dankzij het Chroom-molybdeen-vanadium-staal (extra harde snijvlakken: 61/63 HRc).
Ergonomische handgrepen van materiaal dat zeer bestendig is tegen chemische producten.
Verwijderbare terugstelveer.
Uitvoering: verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 39,95/ stukexcl. btw

€ 48,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM