Eriks
FACOM

FACOM Sleutels voor moeren met sleuf 118A

  • ERIKS:23444998
  • Fabrikant:3148511341018
Image 1
• Afneembare stiften.• Capaciteit : 20 tot 100 mm.• Deze sleutel is gesmeed van chroom-vanadiumstaal en wordt met de centrale moer als een passer ingesteld.• Elke sleutel wordt geleverd met een volledige set van 8 stiften.• Lengte : 245 mm.• Uitvoering : verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 114,87/ stukexcl. btw

€ 138,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
118
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
245 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
530 g
Sleutelwijdte klein
20 mm
Sleutelwijdte groot
100 mm
Onderdelen & accessoires

€ 28,90/ stukexcl. btw

€ 34,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FACOM Set van 2 reservestiften 6mm voor 118A

  • Eriks:23445001
  • Manufacturer:118.EC6

€ 28,90/ stukexcl. btw

€ 34,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FACOM Set van 2 reservestiften 4mm voor 118A

  • Eriks:23444999
  • Manufacturer:118.EC4

€ 28,90/ stukexcl. btw

€ 34,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 28,90/ stukexcl. btw

€ 34,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026