Eriks
FACOM

FACOM Sleutels en doppen voor lambdasondes D.145A

  • ERIKS:23442709
  • Fabrikant:3148510181974
Image 1
• Monteren en demonteren van de lambdasonde zonder de aansluitkabel los te maken.D.145A Korte dop: - 6-kants van 22 mm, aandrijving: 1/2".D.146A Lange dop:- 6-kants van 22 mm, aandrijving: 1/2".D.147 Rechte ringsleutel: - 12-kants van 22 mm, aandrijving: 7 x 20 mm.D.148 Gebogen ringsleutel: - 12-kants van 22 mm, aandrijving: 7 x 20 mm.D.167 Sleutel: - 12-kants van 22 mm, aandrijving: 7 x 20 mm.D.168 Sleutel: - 12-kants van 22 mm, aandrijving: 7 x 20 mm.Let op : het aanhaalkoppel van de lambdasonde moet overeenstemmen met de waarde voorgeschreven door de fabrikant.
Opslaan in lijst

€ 56,68/ stukexcl. btw

€ 68,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM