Eriks
FACOM

FACOM sleutel met ratel en aandrijfvierkant 3/4''

  • ERIKS:23446464
  • Fabrikant:3148515067143
Image 1
ISO 6789.• Genummerde sleutel, geleverd met een controlecertificaat.• Set geleverd in metalen koffer met inlay 760 x 220 x 140 mm.
Opslaan in lijst

€ 1.738,15/ stukexcl. btw

€ 2.103,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/4 in
Aandraaimoment
van 300 tot 1500 Nm