Eriks
FACOM

FACOM sleutel met ratel en aandrijfvierkant 3/4"

  • ERIKS:23446462
  • Fabrikant:3148515067068
Image 1
ISO 6789.• Genummerde sleutel, geleverd met een controlecertificaat.• Set geleverd in metalen koffer met inlay 760 x 220 x 140 mm.
Opslaan in lijst

€ 1.426,17/ stukexcl. btw

€ 1.725,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/4 in
Aandraaimoment
van 180 tot 900 Nm